Aufschnittmaschine Automatic-L-230 Leistungsstarker Automatikschneider mit zum Schneiden von Aufschnitt, für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet Leistungsstarker Schwerkraftschneider mit Autom...
Aufschnittmaschine Vertikalschneider Messer Ø 250 mm Aufschnittmaschine , Vertikalschneider, Messer ø250 mm Zum Schneiden von Frischfleisch Vertikalschneider Messer Ø 250 mm Belüfteter Motor IP 44 ...
- Die Volano ist ein Hingucker, stahleinbrennlackiert in Feuerrot. Sie ist komplett manuell zu betreiben, kein Stromanschluss vorhanden. - Die eingebaute Schleifvorrichtung hält den Schnitt perfekt...
Aufschnittmaschine Juwel1-230 Profi-Senkrechtschneider zum Schneiden von Aufschnitt, für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet Leistungsstarker Senkrechtschneider mit Messer-Ø 250mm, eloxiert, l...
Aufschnittmaschine Automatic-L-230-B Leistungsstarker Automatikschneider mit zum Schneiden von Brot, für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet Leistungsstarker Schwerkraftschneider mit Automatik...
Aufschnittmaschine Vertikalschneider Messer Ø 300 mm Aufschnittmaschine , Vertikalschneider, Messer ø300 mm Zum Schneiden von Frischfleisch Vertikalschneider Messer Ø 300 mm Belüfteter Motor IP 44 ...
- Der F300 VO L ist ein Hingucker, stahleinbrennlackiert in Feuerrot. Sie ist komplett manuell zu betreiben, kein Stromanschluss vorhanden. Die eingebaute Schleifvorrichtung hält den Schnitt perfek...
ADE Aufschnittmaschine Juwel1-230-B Profi-Senkrechtschneider Für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet Leicht abnehmbarer Schlitten Eloxiert Luftgekühlter, wartungsfreier Motor mit sehr leisem A...