Übersicht | "Aufsatzschrank"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 13449410 |
ab € 117,77* pro Stück |
| |
Aufsatzschrank,f. Spind,1 Abt.,Abt. B 300mm,HxBxT 500x300x500mm,Flügeltür,Türanschlag rechts,Drehriegelschloss,Korpus Stahl RAL7016,Front RAL7016 (3 Angebote) Aufsatzschrank für Spind 1 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Höhe x Breite x Tiefe 500 x 300 x 500 mm Flügeltür Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelvers... |
C+P Möbelsysteme 080090-10|S10012 |
ab € 136,55* pro Stück |
| |
Aufsatzrollschrank 2 OH für Korpusbreite 800, Ahorn (1 Angebot) Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunsc... |
|
ab € 318,47* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 9285-000|S10204 |
ab € 259,99* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 9464-000|S10142 |
ab € 225,98* pro Stück |
| |
C+P Aufsatz-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, H500B610T500 mm, Lichtgrau/Enz (5 Angebote) Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Türenaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Maße (H x B x... |
C+P Möbelsysteme 8090-20|S10002 |
ab € 159,04* pro Stück |
| |
Aufsatzschrank,f. Spind,1 Abt.,Abt. B 300mm,HxBxT 500x300x500mm,Flügeltür,Türanschlag rechts,Drehriegelschloss,Korpus Stahl RAL7016,Front RAL7035 (3 Angebote) Aufsatzschrank für Spind 1 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Höhe x Breite x Tiefe 500 x 300 x 500 mm Flügeltür Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelvers... |
C+P Möbelsysteme 080090-10|S10013 |
ab € 136,71* pro Stück |
| |
Aufsatzrollschrank 2 OH für Korpusbreite 800, Buche (1 Angebot) Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunsc... |
|
ab € 318,36* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 9264-000|S10152 |
ab € 181,31* pro Stück |
| |
C+P Aufsatz-Garderobenschrank Classic, 4 Abteile, H500B1190T500 mm, Lichtgrau/En (4 Angebote) Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Türenaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Maße (H x B x... |
C+P Möbelsysteme 8090-40|S10002 |
ab € 278,45* pro Stück |
| |
Aufsatzschrank,f. Spind,1 Abt.,Abt. B 300mm,HxBxT 500x300x500mm,Flügeltür,Türanschlag rechts,Drehriegelschloss,Korpus Stahl RAL7035,Front RAL2004 (2 Angebote) Aufsatzschrank für Spind 1 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Höhe x Breite x Tiefe 500 x 300 x 500 mm Flügeltür Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelvers... |
C+P Möbelsysteme 080090-10|S10030 |
ab € 135,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 317,38* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 9264-000|S10226 |
ab € 180,53* pro Stück |
| |
Aufsatzschrank,f. Spind,1 Abt.,Abt. B 300mm,HxBxT 500x300x500mm,Flügeltür,Türanschlag rechts,Drehriegelschloss,Korpus Stahl RAL7035,Front RAL3003 (3 Angebote) Aufsatzschrank für Spind 1 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Höhe x Breite x Tiefe 500 x 300 x 500 mm Flügeltür Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelvers... |
C+P Möbelsysteme 080090-10|S10001 |
ab € 136,27* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 9264-000|S10218 |
ab € 180,64* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Aufsatzschrank | | | Mit dem Aufsatzschrank zusätzlichen Stauraum gewinnen
Unter den Schranksystemen ist der Aufsatzschrank oft ebenso beliebt wie der Anbauschrank, wenn es darum geht in Büro, Lager oder Archiv zusätzlichen Stauraum zu gewinnen. Wo seitlich für einen Anbauschrank kein Platz mehr ist, lässt sich nach oben bis zur Decke des Raumes mit einem Aufsatzschrank optimal zusätzlichen Stauraum schaffen.
Zur Sicherheit
Der Aufsatzschrank wird als Einrichtungselement von Lagern auch dazu genutzt Wertgegenstände wie Maschinen oder Werkzeuge sicher aufzubewahren. Um Diebstahl oder Verlust zu vermeiden, kann der Schrank abgeschlossen werden. Es gibt diverse Schlossarten, die zur Auswahl stehen:
Die Schlossarten
Unter den Schlossarten findet man beispielsweise
- Dreh-Druckzylinderschlösser,
- Dreh-Wechselkernzylinderschlösser,
- Drehzylinderschlösser,
- Muldengriffschlösser,
- Sicherheits-Druckzylinderschlösser,
- Sicherheits-Zylinderschlösser,
- Vorhangschlösser und
- Zylinderschlösser.
Unter Zylinderschlössern versteht man Schlösser, deren Verriegelungsantrieb durch einen Zylinder bedient wird. Durch den Schließzylinder hat man Einfluss auf den passenden Schlüssel. Sicherheitsschlösser besitzen dagegen Zylinder, die mindestens zwei oder mehr Riegel gleichzeitig beim Sperrvorgang auslösen. Das Vorhangschloss wird zusätzlich an seinem Bügel durch zwei Ösen an der Schranktür eingehängt. Das Muldengriffschloss erlaubt den versenkten Verschluss in Verbindung mit einer Griffmulde und besitzt sehr häufig drei Schließriegel.
Was bei der Auswahl eines Aufsatzschrankes wichtig ist
Neben der Länge, Breite und Höhe des Aufsatzschrankes kann man zwischen Schiebe-, Flügel- oder Rolladentüren wählen. Entscheidend für die Auswahl ist weiterhin, wie viele Fachböden aus welchem Material (Holz, Metall, Glas) im Schrank enthalten sein sollen, ob Fachböden nachrüstbar sind und welche Traglast sie aushalten.
Die Oberfläche
Ob man sich für Holz oder Metall bzw. Stahl entscheidet, sollte davon abhängig gemacht werden, aus welchem Material der Unterschrank ist. Bei Holz sieht es meist einheitlicher aus, wenn auf das gleiche Furnier zurückgegriffen wird. Stahlschränke unterscheiden sich dagegen meist in der grauen RAL-Farbe des Korpus und den in diversen Farben lackierten oder pulverbeschichteten Türen. RAL-Farben sind durch die Firma RAL definierte Farben, die dann identisch sind, wenn die Bezeichnung und die Farbnummer stimmen, wie etwa bei RAL 1003 für Signalgelb oder RAL 2005 für Leuchtorange, um vor Gefahren zu warnen.
|
|