Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Schlagfest-Programms. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil ...
SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V. Kombiniert mit Wechsel-Kontrollschalter: 10 AX, AC 250 V. Aufputz-Montage. Lieferumfang: Mit Glimmlampe. Farbe: polarweiß.
SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V. Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms. Eigenschaften Schalter:-Fronts...
Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet. Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Mit 4 Leitungseinführungen. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83 x 143 x ...
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Die Sockel sind miteinander verdrahtet. Mit 5 Leitungseinführungen. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms. Aufputz...
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Aufputz-Montage. Mit Schraubklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83x73x70 mm. Zubehör: Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000. Doppeleinführung AQUAS...
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm. Zubehör: ==>Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000. ==>Doppeleinführu...
Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen. Herausnehmbarer Sockel. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1. Farbe: grün.