mit zwei Sicherheitsschlossern verdrahtet (gleichschlie?end) mit 4 Schlusseln mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm mit Federklemmen fur starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheitsschloss, 16A, 250V~, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar, mit 2 Schlüsseln, Schließung Typ6, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.
SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V. Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms. Eigenschaften Schalter:-Fronts...
Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet. Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Mit 4 Leitungseinführungen. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83 x 143 x ...
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Die Sockel sind miteinander verdrahtet. Mit 5 Leitungseinführungen. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms. Aufputz...
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Aufputz-Montage. Mit Schraubklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83x73x70 mm. Zubehör: Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000. Doppeleinführung AQUAS...
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm. Zubehör: ==>Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000. ==>Doppeleinführu...