mit Schriftfeld 17 x 72 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ersatzteil: Transparente Abdeckung Art.-Nr.: 606 NA Beschriftungsfelder können Sie mit...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Sicherheitsschloss, SCHUKO® Steckdose Mit Steckanschluss. Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel. 2 P + E, Abschließbar. ...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Sicherheitsschloss (Einheitsschloss), SCHUKO® Steckdose Mit Steckanschluss. Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel. 2 P +...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Sicherheitsschloss (Einheitsschloss), SCHUKO® Steckdose Mit Steckanschluss. Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel. 2 P +...
mit zwei Sicherheitsschlossern verdrahtet (gleichschlie?end) mit 4 Schlusseln mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm mit Federklemmen fur starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheitsschloss, 16A, 250V~, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar, mit 2 Schlüsseln, Schließung Typ6, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.
Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet. Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Mit 4 Leitungseinführungen. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83 x 143 x ...
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Die Sockel sind miteinander verdrahtet. Mit 5 Leitungseinführungen. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms. Aufputz...
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Aufputz-Montage. Mit Schraubklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83x73x70 mm. Zubehör: Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000. Doppeleinführung AQUAS...
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm. Zubehör: ==>Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000. ==>Doppeleinführu...