Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutza...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutza...
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, AP-Steckdosen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Steckdose mit Thermoplast-Klappdeckel (IP 44), Steckdose Mit Thermopl...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Busch-Nema-Steckdose, 15 A, Busch-Nema-Steckdose Mit gelbem Klappdeckel. Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 10...
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, AP-Steckdosen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Steckdose ohne Klappdeckel, rund, Steckdose Rund. Nennspannung: 415 V...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Sicherheitsschloss, SCHUKO® Steckdose Mit Steckanschluss. Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel. 2 P + E, Abschließbar. ...
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Export-Steckvorrichtungen, Steckdosen mit Erdungsstift, Steckdose mit Erdungsstift und Schraubanschluss, ocean, Steckdose mit Erdungsstift Mit Schraub...
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Export-Steckvorrichtungen, Steckdosen mit Erdungsstift, Steckdose mit Erdungsstift und Steckanschluss, ocean, Steckdose mit Erdungsstift Mit Steckansc...