Die PERILEX Aufputzsteckdose nach DIN 49445/46 besteht aus Duroplast und ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Die Aufputzsteckdose ist spritzwassergeschützt nach IP 44.
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, AP-Steckdosen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Steckdose mit Thermoplast-Klappdeckel (IP 44), Steckdose Mit Thermopl...
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, AP-Steckdosen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Steckdose ohne Klappdeckel, rund, Steckdose Rund. Nennspannung: 415 V...
PCE 8630v Aufputz-Steckdose ballwurfsicher IP44 Weiß Aufputzsteckdose Ballwurfsicher Diese Steckdose ist ballwurfsicher nach DIN 18032 für den speziellen Einsatz in Sporthallen. Technische Daten: H...
PCE 1323-0bc Aufputz-Steckdose IP55 Schwarz/Blau PCE Dose CH-Standard T23s 16A IP55 sw Schweizer Standard T23s System 16 A 3p (2P+E) IP55 Staub- und spritzwassergeschützt Ausstattung: Mit Schraubko...