Regal-Bodenwanne, aus Polyethylen, Auffangvolumen 1000 l, für Fachbreite 2700 mm. Passend für alle gängigen Regalfachbreiten und Standard-Regalsysteme. Zur gesetzeskonformen Umrüstung von Palettenr...
PE-Transport-Auffangwanne, Auffangvolumen 225 l, LxBxH 1500 x 1150 x 400 mm, mit Holzpalette 800 x 1200 mm. PE-Auffangwannen mit flexibler Frontseite. Einfaches, effektives Be- und Entladen beladen...
Die Auffangwanne AWA 21 von Bauer inklusive Gitterrost in Mausgrau RAL 7005 bietet Raum für 2 x 1000 Liter IBC-Container. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mi...
Traglast 2x200 kg, Auffangvolumen 1000 L, Kapazität 2x1000 L IBC, aus Stahl, inkl. Gitterrost, unterfahrbar, ohne Abfüllbereich, ohne Abfüllbock, BxTxH 2560x1300x450 mm, Gewicht 260 kg
Steinbock® Kleingebindewanne aus PE, Auffangvolumen 30 l Mithilfe der Steinbock® Kleingebindewanne aus PE arbeiten Sie sicher mit Gefahrstoffen und verhindern ein Ablaufen in die Umwelt. Die nahtlo...
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen, verzinkten Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in versch...
9900065603, Palettenwanne Stahl, feuerverzinkt Vielseitig kombinierbare Auffangwannen, zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten geeignet. , Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschw...
Regal-Bodenwanne, aus Polyethylen, Auffangvolumen 600 l, für Fachbreite 2700 mm. Passend für alle gängigen Regalfachbreiten und Standard-Regalsysteme. Zur gesetzeskonformen Umrüstung von Palettenre...
PE-Transport-Auffangwanne, Auffangvolumen 430 l, LxBxH 1500 x 1550 x 500 mm, mit Holzpalette 1200 x 1200 mm. PE-Auffangwannen mit flexibler Frontseite. Einfaches, effektives Be- und Entladen belade...
Mit der AWA 21 von Bauer inklusive Gitterrost in Resedagrün RAL 6011 erhalten Sie eine Auffangwanne, auf der Sie bis zu 2 x 1000 Liter IBC-Container sicher verstauen können. Sicherer Umgang mit gef...
Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern für max: 2 x 200 Liter Fässer - Konstruktion aus robustem Polyethylen - Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht ent...
Traglast 2x200 kg, Auffangvolumen 1000 L, Kapazität 2x1000 L IBC, aus Stahl, inkl. Gitterrost, unterfahrbar, ohne Abfüllbereich, ohne Abfüllbock, BxTxH 2560x1300x450 mm, Gewicht 260 kg
Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTC aus Stahl für IBC mit Abfüllbock ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen s...
Steinbock® Kleingebindewanne aus PE, Auffangvolumen 31 l Mithilfe der Steinbock® Kleingebindewanne aus PE arbeiten Sie sicher mit Gefahrstoffen der GHS-Kategorien 1-4 und verhindern Umweltverschmut...
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen, verzinkten Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in versch...