Diese unterfahrbare Auffangwanne zeichnet sich durch ein hohes Fassungsvermögen von 215 l aus, womit sie genau die richtige Wahl für die Lagerung von maximal 2 Fässern mit einem Volumen von jeweils...
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 Fass, lackiert,unterfahrbar,m. Fassstütze, 866x866x423 extrem hohe Sicherheit durch integrierte Fassstütze Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis Geschwe...
asecos Stahl-Auffangwanne verzinkt für 2 Fässer à 200 Liter asecos® Stahlwannen zur sicheren Gefahrstofflagerung Kufen mit 10,0 cm Bodenfreiheit leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport W...
asecos® Auffangwanne aus Stahl, mit Fußkonstruktion, 2x 200 l, HxBxT 350 x 815 x 1.240 mm, enzianblau Die Auffangwanne asecos® aus Stahl, mit Fußkonstruktion dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und...
Lagerung von 1 Fass (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie...
Stahl-Auffangwanne mit Kunststoff-Füßen, LxBxH 1240 x 1210 x 295 mm, blau, mit Gitterrost. CO₂-kompensiert. Innovative Kombination: Stabilität von Stahl - Beständigkeit von Kunststoff. Leitfähige, ...
Stahl-Auffangwanne mit Kunststoff-Füßen, LxBxH 1240 x 1210 x 295 mm, feuerverzinkt, mit Gitterrost. CO₂-kompensiert. Innovative Kombination: Stabilität von Stahl - Beständigkeit von Kunststoff. Lei...
Stahl-Auffangwanne mit Kunststoff-Füßen, LxBxH 1240 x 815 x 360 mm, blau, ohne Gitterrost. CO₂-kompensiert. Innovative Kombination: Stabilität von Stahl - Beständigkeit von Kunststoff. Leitfähige, ...
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 Fass, verzinkt,unterfahrbar, m. Fassstütze, 866x866x423 Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig Ge...
Die Auffangwanne Typ WK ist die passende Sicherheitsauffangwanne für folgende IBS-Teilereinigungsgeräte: IBS-Teilereinigunsgerät Typ K IBS-Teilereinigunsgerät Typ KD IBS-Teilereinigunsgerät Typ KP ...
Die Auffangwanne Typ WM ist die passende Sicherheitsauffangwanne für folgende IBS-Teilereinigungsgeräte: IBS-Teilereinigunsgerät Typ M IBS-Teilereinigunsgerät Typ M-500 IBS-Teilereinigunsgerät Typ ...
asecos Stahl-Auffangwanne verzinkt für 4 Fässer à 200 Liter asecos® Stahlwannen zur sicheren Gefahrstofflagerung Kufen mit 10,0 cm Bodenfreiheit leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport W...
asecos Stahl-Auffangwanne lackiert für 4 Fässer à 200 Liter asecos® Stahlwannen zur sicheren Gefahrstofflagerung Kufen mit 10,0 cm Bodenfreiheit leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport W...
asecos Auffangwanne,ohne Gitter,1 Fass,Stahlblech,verzinkt,1240x350x815mm asecos Auffangwanne, ohne Gitterrost, für 1 Fass und Kleingebinde, Material: Stahlblech, verzinkt, Format: 1240 x 350 x 815 mm
Lagerung von 1 Fass (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie...