Die Auffangwanne von Asecos kann 60 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 60 I Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Die ordnungsgemässe Lagerung von entzünd...
Mit dem Produkt von Asecos in Enzianblau,ral,5010 erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie 1 x 60 I Fass sicher verstauen können. Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von entzündbaren Flüs...
Die Auffangwanne von Asecos mit Gitterrost in Enzianblau,ral,5010 hat ein Aufnahmevolumen von 60 l und bietet Raum für 2 x 60 I Fässer. Entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdende S...
Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie 1 x 60 I Fass sicher verstauen können. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität...
Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie 1 x 60 I Fass sicher verstauen können. Die vorschriftsmässige Aufbewahrung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wasse...
Die Auffangwanne von Asecos in Enzianblau,ral,5010 hat ein Aufnahmevolumen von 60 l und bietet Stauraum für 1 x 60 I Fass. Die vorschriftsmässige Aufbewahrung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS...
Kleingebindewanne, 1200 x 600 x 120 mm, Auffangvolumen 60 l, mit Lochblech | UP2236 Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost Ausführung verzinkt Stahlblech, 3 mm stark LxBxH: 1200 x 600 x 120 mm Auffan...
Die Auffangwanne von Asecos kann 60 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 60 I Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen ...
Kleingebindewanne, 1200 x 800 x 100 mm, Auffangvolumen 60 l, mit Lochblech | TP2234 Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost Ausführung verzinkt Stahlblech, 3 mm stark LxBxH: 1200 x 800 x 100 mm Auffan...
asecos® Flach-Auffangwanne aus PE, HxBxT 150 x 790 x 790 mm, verzinkter Gitterrost Die Flach-Auffangwanne asecos® aus Polyethylen (PE) eignet sich zum Auslegen auf großen Flächen. Ihre niedrige Höh...
asecos® Flach-Auffangwanne aus PE, HxBxT 150 x 790 x 790 mm, Gitterrost aus PE Die Flach-Auffangwanne asecos® aus Polyethylen (PE) eignet sich zum Auslegen auf großen Flächen. Ihre niedrige Höhe ma...
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer, Auffangvolumen 60 l, mit vier Füßen, ohne Gitterrost. Sichere Lagerung und innerbetrieblicher Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der G...
Kleingebindewanne mit Lochblechrost • Aus 3 mm verzinktem Stahlblech • Für die Lagerung von Kleingebinden bis 60 Liter • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und...
Kleingebindewannen für Paletten mit Lochblechrost Robuste Lagereinheit Für die Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von 20–60 Liter auf Euro- und Chemiepaletten. Auffangwannen aus 3 mm ver...
Kleingebindewannen für Paletten mit Lochblechrost Robuste Lagereinheit Für die Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von 20–60 Liter auf Euro- und Chemiepaletten. Auffangwannen aus 3 mm ver...