Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe aus Stahl, verzinkt, höhenverstellbar von 150 - 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-126-133
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     126133
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
auffahrrampen
Auffahrrampe aus Stahl, höhenverstellbar 150 - 270 mm
  • Für den sicheren Zugang in begehbare Gefahrstofflager und auf Auffangwannen unterschiedlicher Höhen
  • Stabile, korrosionsgeschützte Ausführung aus verzinktem Stahl
  • Oberfläche aus rutschsicherem Riffelblech
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1035 x 900 x 150
  • Gewicht [kg]: 54
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1035 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: denios auffahrrampe, Auffahrrampe, Auffahrrampe Stahl, Auffahrrampe flach, Ladesteg, Keilbrücke, Auffahrrampe höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,80*
€ 667,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,11*
€ 661,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,57*
€ 636,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,95*
€ 611,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,56*
€ 562,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,78*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.