Steinel 067212 LED AUSSENLEUCHTE L 271 DIGI SC ANT LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 6.6 W Anthrazit Steinel LED Außenleuchte L 271 SC, 180° Bewegungsmelder, Bedienung...
Steinel L 10 S SW 084769 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder E27 15 W Schwarz Steinel Außenwandleuchte L 10 S Schwarz, mit Bewegungsmelder, E27 Außenleuchte mit 180° Bewegungsmelder und 7,5 m Reic...
Die Solarleuchte Soley in Anthrazit bringt Licht an Ihre Außenwände. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht ...
Die Solarleuchte Yoko in Anthrazit bringt Licht an Ihre Außenwände. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht a...
Steinel L 30 S 068899 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED E27 Anthrazit Steinel Außenleuchte L 30 S, mit Bewegungsmelder, E27, Anthraizt Mit schwenkbarem 180° Bewegungsmelder, max. 10 m Reichw...
Steinel L 40 SC ANT 085247 LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 12.9 W Anthrazit Steinel smarte Außenleuchte L 40 SC, Bewegungsmelder, per App bedienbar Außenleuchte mit ...
Fassadenleuchte Die Leuchte verfügt über einen Dämmerungssensor, der bei Bedarf über einen integrierten Schalter ausgeschaltet werden kann. Aluminium Druckguss, Kunststoff/transparent B 125, H 330,...