ATLAS Damensicherheitssandale CL GX 350 ESD S1 Gr. 40 - Weite 10 (Arbeitssandale) Das CLEANLINE-Obermaterial ist ein innovatives High-Tech-Material, das besonders wasserabweisend, bakterienhemmend ...
atlas ESD-Sandale SL 465 XP blue, 22400, S1P SRC, Kat.II, Weite 10, Größe 40 atlas ESD-Sicherheitssandale SL 465 XP blue, S1P SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorg...
atlas ESD-Sandale TX 360, 83012, Kat.II, S1 SRC, schwarz, Weite 12, Größe 40 atlas ESD-Sicherheitssandale TX 360, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß...
atlas ESD-Sandale SL 465 XP blue, 22412, S1P SRC, Kat.II, Weite 12, Größe 40 atlas ESD-Sicherheitssandale SL 465 XP blue, S1P SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorg...
atlas XP 355 ESD S1P - Sicherheitsschuhe • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • EN ISO 20345 S1P SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung...
atlas ESD-Sicherheitssandale FLASH 1600, 91700, Kat.II, Weite 10, Größe 40 atlas ESD-Sicherheitssandale FLASH 1600, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gem...
Atlas 86800-40 Damensandale S1P Gr. 40 Weite10 GX 165 ESD Das Hightech - MESH UPPER umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafteAtmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwe...