Kombi-Regal, HxBxT 1168 x 800 x 432 mm, Vollkernplatte, 2 Fachböden, alufarben / Ahorn. Die offene Variante, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Für ein durchgängig schönes Gesamtb...
Archivregale Archiv-Regale mit Fachböden, doppelseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton ...
Das Home Office Sideboard TEMPIO ergänzt die Homeoffice-Möbel der gleichen Kollektion perfekt, macht sich aber auch als Solostück hervorragend. Es bietet Ihnen Unterbringungsmöglichkeiten für Akten...
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstan...
Aktenregal mit 8 Fachböden (Grundregal), für Beidseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Durch die Durchschubsicherung der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Für die ei...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Produktmerkmale • bis zu 144 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-Kante • Ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen • optional...
Aktenregal einseitig, Anbauregal Maße in mm (BxTxH): 760 x 335 x 2700Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 300 x 2700 mm Ordnerkapazität: 72 Stk. 8 x Fachboden60 k...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Produktmerkmale • bis zu 72 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-...
hofe Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 335 mm Feldlast 650 kg / Fachlast 60 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm 6 Ebene(n) mit Böden a...
Regale können auch schön sein So wie diese modern gestalteten Büroregale M2, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind Durch Eckregale und Kombibreiten von 1000 und 750 mm lassen...
Kombi-Regal, HxBxT 1168 x 800 x 432 mm, Vollkernplatte, 2 Fachböden, alufarben / weiß. Die offene Variante, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Für ein durchgängig schönes Gesamtbi...
Das Home Office Sideboard TEMPIO ergänzt die Homeoffice-Möbel der gleichen Kollektion perfekt, macht sich aber auch als Solostück hervorragend. Es bietet Ihnen Unterbringungsmöglichkeiten für Akten...