Regale können auch schön sein So wie diese modern gestalteten Büroregale M2, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind Durch Eckregale und Kombibreiten von 1000 und 750 mm lassen...
Produktmerkmale • bis zu 160 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm...
kerkmann Anbau-Regal ARTLINE, 1 Boden, (B)390 mm, anthrazit Maße: (B)390 x (T)380 x (H)780 mm, 2 Ordnerhöhen, melaminharzbeschichteter E1 Gütespan, Stärke Korpus & Fachboden: 19 mm, Stärke Rückwand...
Akten-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 750 x 300 mm. Bauart einseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Gute Raumnutzung. Verzinkt und zus...
Stahlregal Acurado-900, aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexib...
hofe Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 335 mm Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm 5 Ebene(n) mit Böden a...
Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunsc...
Cannes Büromöbelprogramm - modern, individuell und professionell Cannes präsentiert sich in strahlendem Look und lenkt mit funktionaler Reinheit den Blick auf das Wesentliche. Die neue Serie verspr...
Produktmerkmale • bis zu 60 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • mit Anschlagleisten gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keine Anschlagleiste • attraktive Opt...
kerkmann Anbau-Regal ARTLINE, 1 Boden, (B)390 mm, weiß Maße: (B)390 x (T)380 x (H)780 mm, 2 Ordnerhöhen, melaminharzbeschichteter E1 Gütespan, Stärke Korpus & Fachboden: 19 mm, Stärke Rückwand: 3 m...
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 2200 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Inkl. Montagematerial. Fachböden Deckböden allseitig abgekant...
Stahlregal Acurado-900, aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexib...