Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Schraubregal, verzinkt
Akten-Schraubregal, verzinkt
Akten-Schraubregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-783749
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG15310ED
EAN/GTIN:
     4250623742504
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm.

Bauart einseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Inkl. Montagematerial.

Fachböden Deckböden allseitig abgekantet, ohne Anschlag, 25 mm hoch. Böden im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Winkelpfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Tiefe 300 mm mit hinterem Anschlag.

Feldlast: 240 - 810 kg je nach Regalausführung und -höhe. Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Einfache Montage, Befestigungsmaterial inkl. Fachteiler sowie Seiten- und Rückwände auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
einseitig
Feldlast:
300 kg
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Regalhöhe:
1500 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
300 mm
Fachbodenhöhe:
25 mm
Konstruktion:
verschraubt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal grundregal, hofe, 783749 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Aktenregale, Akten-Schraubregal, Aktenschraubregale, Akten-Schraubregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 78,22*
€ 101,15*
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 104,15*
€ 131,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA15310ED
ab € 66,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA15307ED
ab € 61,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10302/050
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.