Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 3000 x 1200 x 720-1127 mm, in Lichtblau RAL 5012 | MPK4264.5012 Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Lichtbl...
Arbeitstisch Serie adlatus 150|B1000 x T800 x H720-1120 mm|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm.|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm.. Oberseite mit einem 1,5 mm star...
Arbeitstisch Serie Tom (K-Modell 07)|B1500 x T800 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.|Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. ...
Der Arbeitstisch Ergo K hat eine Tragkraft von 450 kg und ist per Kurbel manuell höhenverstellbar. Dabei können Sie sowohl die Breite wie auch die Tischplatte des Arbeitstisches Ergo K individuell ...
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 3000 x 1200 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | MPK4264.7035 Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Lichtgr...
Arbeitstisch Serie adlatus 150|B1000 x T800 x H720-1120 mm|Arbeitsplatte mit Linoleum-/Universal-Belag, Stärke 25 mm.|Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Universal...
Der Arbeitstisch Ergo K hat eine Tragkraft von 450 kg und ist per Kurbel manuell höhenverstellbar. Dabei können Sie sowohl die Breite wie auch die Tischplatte des Arbeitstisches Ergo K individuell ...
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 3000 x 1200 x 720-1127 mm, in Resedagrün RAL 6011 | MPK4264.6011 Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Reseda...
Der Arbeitstisch Ergo K hat eine Tragkraft von 450 kg und ist per Kurbel manuell höhenverstellbar. Dabei können Sie sowohl die Breite wie auch die Tischplatte des Arbeitstisches Ergo K individuell ...
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 3000 x 1200 x 720-1127 mm, in Rotorange RAL 2001 | MPK4264.2001 Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Rotoran...
Arbeitstisch Serie adlatus 150|B1000 x T800 x H720-1120 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig).|Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Me...
Fahrbarer Arbeitstisch Tom (verstellbar)|B1500 x T800 x H910-1230 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast....