Arbeitstisch Basis Serie E|B1200 x T900 x H650-1000 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 30 mm (volumenleitfähig).|Oberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgraue...
Der Arbeitstisch Ergo K hat eine Tragkraft von 450 kg und ist per Kurbel manuell höhenverstellbar. Dabei können Sie sowohl die Breite wie auch die Tischplatte des Arbeitstisches Ergo K individuell ...
Arbeitstisch Basis Serie E|B1800 x T500 x H650-1000 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig).|Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melami...
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 720-1127 mm, in Resedagrün RAL 6011 | MPK4224.6011 Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Reseda...
Kombiwerkbank Modell 59/79 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • Hängeschublade mit Teilauszug 86 % • Mit Ablageboden, Tiefe 400 mm • Einzelschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, auf Anf...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1000 x T1000 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Linoleum-/Universal-Belag, Stärke 25 mm|Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Univ...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1500 x T1000 x H760-1080 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, gl...
Tisch workergo 4-Fuß mit Kurbelverstellung 1500 x 750 x 670 - 1015 mm Artikelbeschreibung: Höhenverstellung: 670 - 1015 mm Material: Stahlblech Gesamttragkraft in kg: 200
Arbeitstisch Basis Serie E|B1200 x T900 x H650-1000 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig).|Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melami...
Der Arbeitstisch Ergo K hat eine Tragkraft von 450 kg und ist per Kurbel manuell höhenverstellbar. Dabei können Sie sowohl die Breite wie auch die Tischplatte des Arbeitstisches Ergo K individuell ...
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 720-1127 mm, in Rotorange RAL 2001 | MPK4224.2001 Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Rotoran...
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)|B1000 x T800 x H800-850 mm|Buche-Massiv-Platte 25 mm|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen. Oberflächenschut...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1250 x T1000 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Linoleum-/Universal-Belag, Stärke 25 mm|Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Univ...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1500 x T1000 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm. Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. ...