Der Winkel-Arbeitstisch als stilvoller und funktionaler Schreibtisch für große und kleine Büroräume
Ein Winkel-Arbeitstisch ist der typische
Büro-Arbeitsplatz. Hier findet der PC samt Bildschirm und Drucker seinen Platz, gleich ums Eck sind Ordner und wichtige Papiere immer griffbereit. Die
Arbeitstische sind in einer leichten L-Form konstruiert, wobei der Winkel - im Gegensatz zu reinen Ecktischen - mehr als 90 Grad beträgt. Sie können mit dem Winkel rechts oder links gestellt werden, wobei eine Seite meistens etwas länger ist als die andere. Das sollte bei der Büroplanung unbedingt berücksichtigt werden, um eine gute Raumaufteilung zu erzielen. Damit auch unter dem Tisch genügend Freiraum und Platz für den PC bleibt, verfügen die meisten Winkelarbeitstische links und rechts über Füße aus Aluminium oder Stahl und einem kleinen Stützfuß an der hinteren Ecke.
Die Farbe passend zur Einrichtung wählen
Die Tischplatten von Winkel-Arbeitstischen sind in verschiedenen Farben erhältlich - von weiß über lichtgrau, ahornfarben bis zu dunklem nussbaum ist alles dabei. Das Untergestell ist farblich auf die jeweilige Tischplatte abgestimmt, sodass sich der Schreibtisch unaufdringlich in die Einrichtung integriert. Mit einer Tiefe von ca. 80 cm bieten Winkel-Arbeitstische nicht nur Platz für die gesamte Arbeitsplatzausstattung, sondern sind gleichzeitig perfekt für Geschäftsbesprechungen bei einer Tasse Kaffee geeignet.
Die richtige Arbeitshöhe von Winkel-Arbeitstischen
Da die Mitarbeiter oft lange Zeit am Schreibtisch sitzen, sollte die Höhe optimal eingestellt werden, um Rückenproblemen vorzubeugen. Das ist bei den meisten Modellen durch kleine Stellschrauben an den Füßen oder der Tischplatte mit wenigen Handgriffen erledigt. Je nach Ausführung ist die Einstellung einer Höhe von 650 - 850 mm bei vielen modernen Arbeitstischen möglich. Passend dazu ist es wichtig, auf einen ergonomischen Bürostuhl zu achten, der sich ebenfalls höhenverstellbar ist. Die Winkel-Arbeitstische fürs Büro lassen sich auch perfekt um
Rollcontainer in dazu passendem Design ergänzen.