Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN69872B SK50-M24 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen DIN69872B SK50-M24 FORMAT
Anzugsbolzen DIN69872B SK50-M24 FORMAT
Anzugsbolzen DIN69872B SK50-M24 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3036850020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784077842
EAN/GTIN:
     4317784077842
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugbolzen, DIN 69872 B, ohne Bohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert. Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.
Weitere Informationen:
d3:
25 mm
l2:
34 mm
l1:
74 mm
d1:
28 mm
d2:
21 mm
G:
M24
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Anzugsbolzen, anzugbolzen din 69872 b, anzugbolzen din 69872, anzugsbolzen din 69872 m24, Werkzeughalter, Werkzeugaufnahme, 69872, DIN69872, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Feste, Bolzen, M24, Anzugbolzen, 69872B, SK50, DIN69872B, 3685, 3036850020, 36850020
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,36*
1 Tag
122
1
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 7,87*
1 Tag
122
1
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,89*
6 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 5,54*
€ 8,05*
Lager 214
124
1
€ 4,30*
ab € 5,43*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.