Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 254 mm x 305 mm, Zippverschluss Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm, Material: PET/ALU/PE Oberflächenwiderstan...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 254 mm x 305 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 254 mm x 355 mm, Zippverschluss Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm, Material: PET/ALU/PE Oberflächenwiderstan...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 254 mm x 609 mm, Zippverschluss Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm, Material: PET/ALU/PE Oberflächenwiderstan...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 254 mm x 609 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 254 mm x 762 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 300 mm x 400 mm, Klebestreifen und Sicherheitsversieglung Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm, metallisiert, t...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 305 mm x 305 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...