| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2815 Herst.-Nr.: BK0701133 EAN/GTIN: 4099891438081 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 300 mm x 400 mm, Klebestreifen und Sicherheitsversieglung Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm, metallisiert, transparent Oberflächenwiderstand innen: 1 x 10E11 Ohm, außen: 1 x 10E11 Ohm Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Länge: | 400 mm | Verschluss: | Verschweißbar | Ursprungsland: | PL | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Highshield Beutel, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, antistatikbeutel 300x400 mm, highshield beutel, klebefilm transparent, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Druckverschlussbeutel, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter |
| | |
| |