Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Innenmetallisierte Abschirmbeutel verschweißbar Typ Charleswater Metal In. Mit ESD-Warnsymbol, hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektrisch...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 152 mm, Zippverschluss Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm, Material: PET/ALU/PE Oberflächenwiderstan...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 152 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
ESD-Abschirmbeutel, VE 100 Stk, LxB 152 x 102 mm, ab 2 VE. Aufdrucke: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (S), Recyclingsymbol, LOT-Nr. Verschweißbar. Recycelbar. Frei von Schwermetallen. Für Sondergr...
Produktbeschreibung Der ESD Beutel von SafeGuard verhindert aufgrund der abschrimenden Eigenschaften das Eindringen von Spannung. Auf dem ESD Beutel sind das ESD und Recycle-Symbol, sowie die Typen...
Produktbeschreibung Der SafeGuard ESD-Beutel bietet optimalen Schutz für elektronische Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polyester außen und Polyethylen innen, gewährleistet er eine sichere A...