Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-EMI-Sperrschichtfolienbeutel 102 x 152 mm / Moisture Barrier Bag / 90µ


Menge:  Box  
Produktinformationen
ESD-EMI-Sperrschichtfolienbeutel_Moisture_Barrier_Bag_102x152mm
ESD-EMI-Sperrschichtfolienbeutel_Moisture_Barrier_Bag_102x152mm
Artikel-Nr.:
     424-2950052
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     MBB2950052
EAN/GTIN:
     4251684728810
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-EMI-Sperrschichtfolienbeutel 102 x 152 mm / Moisture Barrier Bag / 90µ
Material: Laminatfolie Abschirmen / Barriere Folienstärke: 90µ Farbe: Silber Ausführung: Metallisiert nach EN 61340-5-1 (Aluminiumbedampfung) Eigenschaft: Recyclebar, verschweißbar Druck: "ATTENTION Moisture Barriere Bag OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES" 2 Recycling-Symbole RoHS-Zeichen Feuchtigkeitsbarriere Zeichen Konformität: IEC 61340-5-1 61340-5-3, 61340-4-8 61340-2-3 Oberflächenwiderstand: < 1x 10 hoch 11 Ohm (Innen und Außen) Elektrostatische Entladungs-Abschirmung: < 10 nJoule Haftfestigkeit: 2,0 N/mm² Dichtungsstärke: 18 N/15mm Reibungskoeffizient: 0,30 Sauerstoffdurchlässigkeit: 96,6 Cm³/m² 24h bar Wasserdampfdurchlässigkeit: 0,522 g/m² 24h Beutel pro Karton: 1.000 Sperrschichtfolienbeutel oder Feuchtigkeitsabschirmbeutel (Feuchtigkeitsbarrierebeutel) schützen transportsensible elektronische Güter und Komponenten vor statisch elektrischer Entladung und geben zusätzlich einen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit. Dies ist insbesondere für Exportgüter auf dem See- oder Luftweg oder bei Langzeitlagerung, auch im Außenbereich, sehr wichtig! ESD-Abschirmbeutel sind grundsätzlich bedampft und wirken so vergleichbar zu einem Faradayischen Käfig. Spannungen, Ladungen und elektrische Felder werden durch die Außenfolie vom Produkt abgeleitet. HINWEIS: Da technischen Eigenschaften von ESD-Beuteln nachlassen und ein Verfalls-Datum von ca. 30 Monaten haben, werden diese Beutel erst bei Bestellung angefertigt. Bitte fragen Sie nach der konkreten Lieferzeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrisch leitfähig
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Antistatisch
Farbe:
Silber
Folienstärke:
90µ
Form:
Beutel
Material:
ESD-Folie antistatisch
Länge:
10.20
Breite:
15.20
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel 102x152mm, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, ESD/EMI Feuchtigkeitsabschirmbeutel,Beutel,Abschirmbeutel,Shielding bag,Moisture Barrier bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,44*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,06444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 134,19*
€ 159,69
pro Box
ab 2 Boxen
€ 122,68*
€ 145,99
pro Box
ab 3 Boxen
€ 113,53*
€ 135,10
pro Box
ab 4 Boxen
€ 104,26*
€ 124,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 90,04*
€ 107,15
pro Box
ab 7 Boxen
€ 82,67*
€ 98,38
pro Box
ab 10 Boxen
€ 77,39*
€ 92,09
pro Box
ab 15 Boxen
€ 74,00*
€ 88,06
pro Box
ab 500 Boxen
€ 64,44*
€ 76,68
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.