| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1786373 Herst.-Nr.: KA 026 Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verpackungstyp = Antistatischer Beutel Typ = Beutel Farbe = silbern Länge = 152mm Breite = 102mm Anzahl pro Packung = 10 Ableitend = Ja Leitfähig = Nein Verschlussart = Reißverschluss Statische Abschirmung = Ja Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
KWR-Schnellverschluss-Folien-Abschirmungsbeutel. Schnellverschluss-Folien-Abschirmungsbeutel werden häufig für antistatischen Schutz bei Lagerung und Transport von empfindlichen elektronischen Schaltungen oder Komponenten verwendet. Der Schnellverschluss schließt sicher zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Diese Beutel arbeiten nach dem Prinzip eines effektiven Faradayschen Schilds. Ein Faradaysches Schild (auch bekannt als Faradayscher Käfig) erzeugt eine Schutzbarriere vor elektrostatischen Ladungen zum Schutz von Gegenständen im Beutel vor schädlichen elektrostatischen Aufladungen. Ähnlich wie bei einem leitfähigen Transportkasten mit einem Deckel, erzeugt ein Aufbewahrungsbeutel ein Schutzgehäuse, das Gegenstände vor schädlichen elektrostatischen Aufladungen ;quot;abschirmt ;quot;. Beutel tragen ein Kennzeichnungslogo als Hinweis, dass ihre Inhalte empfindlich gegenüber statischer Elektrizität sind. Weitere Informationen: | | Verpackungstyp: | Antistatischer Beutel | Typ: | Beutel | Farbe: | silbern | Länge: | 152mm | Breite: | 102mm | Anzahl pro Packung: | 10 | Ableitend: | Ja | Leitfähig: | Nein | Verschlussart: | Reißverschluss | Statische Abschirmung: | Ja | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, abschirmbeutel 102 x 152 mm, esd polstertasche, 1786373, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, KWR, KA026Z, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging |
| | |
| |