Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
Antirutschmatte als zusätzliche Sicherung beim Transport Ihrer Güter. Sehr gut geeignet als Ladungssicherung auf glattem Untergrund, bei Paletten, Metalloberfächen und vielem mehr.
Bei der Ladungssicherung sind Antirutschmatten ein wichtiger Bestandteil. Diese erhöhen den Gleitwert und damit auch die Sicherheit. Durch den Einsatz von Antirutschmatten können Unfälle vermieden ...
Sicherheits-Antirutschmatte Black Cat Eigenschaften: • Einmal platziert, hält die Matte unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° Neigung • Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinw...
Antirutschmatte Silikon 400 Standard perlweiss PEKA 100.1185.57 passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilisierung ...
Anti-Rutschmatte Black Cat, Rolle, Breite 1.200 mm Die Antirutschmatte Black Cat verwenden Sie als rutschhemmende Einlage in Schubladen oder als Unterlage auf Ablageflächen oder in Werkstattwagen. ...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
Anwendung: Zur Erhöhung des Gleitreibewertes µ zwischen Ladung und Ladefläche. Dadurch verringert sich die Anzahl der benötigten Zurrmittel. Zusätzlich werden durch den Druck der Ladung Verformungs...