Antirutschmatte Schwarz für Modell(e): UB90, UB30 für Unterbauschränke Korpusbreite 1100 mm Abmessungen außen: B x T x H (mm) 925 x 434 x 1 Abmessungen innen: B x T x H (mm) 869 x 378 x 1
Mobiler Werkstattwagen in robustem Design für den Einsatz im Arbeits- und Lagerbereich. Ideal auch als Station zum Dossieren von Flüssigkeiten und sicheren Bereitstellen von Gefahrstoffen. 2 Wannen...
Anti-Rutsch-Matte Rollenware|B10000 x T700 x H2 mm|Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen b...
Antirutschmatte FILMER 38.455, 140x80 mm, schwarz Diese Matte verhindert das Verrutschen von Handy, Sonnenbrille, Geldbörse, Schlüssel, MP3-Player usw. Ideal für das Armaturenbrett von LKW, PKW, Bu...
Antirutschmatte Silikon 275 Standard walnussgrau PEKA 100.1183.56 passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilisierun...
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine griffige Unterlage für verschiedenartige Anwendungszwecke. Ob zur Unterstützung bei Balance-Übungen und Gehtra...
Anti-Rutschmatte Black Cat, genoppt, Kleberücken, Breite 430 mm Diese rutschfeste Unterlage ist für den Einsatz in Industrie, Transport und Logistik geeignet. Die Antirutschmatte ist selbstklebend ...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
Die rutschfeste Weichschaummatte ist ideal für verschiedenste Anwendungsarten. Im Indoor- und Outdoorbereich ist die Schaummatte multifunktional als Badvorleger, Saunamatte oder als Läufer nutzbar....