Dolezych DoMatt Antirutschmatte verbessert den Gleitreibbeiwert nass und trocken auf 0,6 Mikrometer DoMatt Antirutschmatten Die Widerstandskraft gegen das Verschieben einer Ladung auf ihrer Unterla...
Antirutschmatte 90 x 125cm - Gibt sicheren Halt für das Gepäck beim Anfahren, Bremsen und in Kurvenfahrten - Universell passend für jeden Kofferraum - Kann mit einer Schere oder einem scharfen Mess...
IWH Anti-Rutsch-Matte, Maße: 1.200 x 1.000 mm hält problemlos allerlei Gegenstände an Ort und Stelle, zuschneidbar, geeignet für Auto, Werkstatt, Lager und Büro (19043) Die Abbildung bezieht sich a...
cartrend Anti-Rutsch-Matte, Maße: 1.000 x 600 mm doppelseitig beschichtet, rutschhemmende Spezialmatte für Auto, Werkstatt und Lager, Farbe: schwarz (75289) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnlic...
»Black-Cat«-Permagrip Sicherheits-Bodenmatte •Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen •Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,5 kg/m2 schwe...
Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, pro lfd. m, Breite 1000 mm, schwarz/gelb. Für Kommissionierbereiche, Lager, Gastronomie. Rutschsicher R10/V10 nach DIN 51130/GUV 26.18. Isoliert gegen kalte Böden. ...
Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, pro lfd. m, Breite 1200 mm, schwarz/gelb. Für Kommissionierbereiche, Lager, Gastronomie. Rutschsicher R10/V10 nach DIN 51130/GUV 26.18. Isoliert gegen kalte Böden. ...
Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, pro lfd. m, Breite 600 mm, schwarz/gelb. Für Kommissionierbereiche, Lager, Gastronomie. Rutschsicher R10/V10 nach DIN 51130/GUV 26.18. Isoliert gegen kalte Böden. L...
Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, pro lfd. m, Breite 800 mm, schwarz/gelb. Für Kommissionierbereiche, Lager, Gastronomie. Rutschsicher R10/V10 nach DIN 51130/GUV 26.18. Isoliert gegen kalte Böden. L...
Black-Cat-Permagrip-Sicherheits-Bodenmatte • Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen • Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,5 kg/m² schwe...
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, kei...
Anwendung: Zur Erhöhung des Gleitreibewertes µ zwischen Ladung und Ladefläche. Dadurch verringert sich die Anzahl der benötigten Zurrmittel. Zusätzlich werden durch den Druck der Ladung Verformungs...
COBA Antirutschmatte COBAelite® Workstation Standard, BxT 1.000 x 1.500 mm Sicher und ergonomisch stehen und besser gesehen werden: auf der Sicherheitsmatte COBAmat® Workstation Standard. Die flexi...