| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2251816 Herst.-Nr.: B29200 EAN/GTIN: 4035300897476 |
| |
|
| | |
| Antirutschmatte 90 x 125cm - Gibt sicheren Halt für das Gepäck beim Anfahren, Bremsen und in Kurvenfahrten - Universell passend für jeden Kofferraum - Kann mit einer Schere oder einem scharfen Messer auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden - Auch für andere Ablagen (z.B. Armaturenbrett) bestens geeignet - Haftet auf jedem Untergrund - Auch für zu Hause ideal als Unterlage von Teppichen auf glatten Böden - Maße 90 x 125 cm - Schwarz-Anthrazit Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,518 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,70* | € 5,01* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,97* | € 9,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|