Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Verformbar besteht aus einem rutschhemmenden Material mit einem speziellen Aluminiumrücken. Er passt sich Kanten an und haftet auf unebenen Oberf...
Antirutschkantenprofil GFK, extra stark, schwarz, Kante gelb, B 2500 mm Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, ...
Antirutschkantenprofil GFK, extra stark, schwarz, Kante gelb, B 600 mm Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, A...
Antirutschkantenprofil GFK, extra stark, schwarz, Kante gelb, B 800 mm Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, A...
Grobes selbstklebendes Antirutschband für die Sicherung von stark beanspruchten Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Grobes selbstklebendes Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Tritt...
Grobes selbstklebendes Antirutschband für die Sicherung von stark beanspruchten Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Grobes selbstklebendes Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Tritt...
Antirutschkantenprofil GFK, extra stark, schwarz, Kante gelb, B 1000 mm Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, ...
Antirutschkantenprofil Extra Stark aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK) rutschhemmend (R13, DIN 51130), 12er Körnung, 4,2 mm stark Farbe: schwarz mit gelber Kante Format: 230 x 1000 mm ...
Antirutschklebeband extra stark 60954 schwarz/gelb 18 m 50mm hochbelastbares Anti-Rutsch Klebeband · zertifiziert nach DIN 51130 · mit zusätzlicher Rutschfestigkeit für extreme Bedingungen · Rutsch...
tesa ANTI-RUTSCH 60955-00000-01 Anti-Rutschband tesa® Gelb (L x B) 18 m x 50 mm 1 St. tesa® Anti-Rutsch-Klebeband Comfortable - rutschhemmendes Klebeband für unregelmäßige Oberflächen, einseitig se...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Die hochwertige Mineralkör...
Selbstklebendes verformbares Antirutschband für die Sicherung von unebenen Trittflächen, z.B. aus Riffel- oder Linsenblechen. • Selbstklebendes verformbares Antirutschband zur besseren Sicherheit v...
tesa ANTI-RUTSCH 60955-00000-02 Anti-Rutschband tesa® Schwarz/Gelb (L x B) 18 m x 50 mm 1 St. tesa® Anti-Rutsch-Klebeband Comfortable - rutschhemmendes Klebeband für unregelmäßige Oberflächen, eins...