Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Schwarz, 51 mm x 18,3 m, 2 Rollen/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Schwarz, 51 mm x 18,3 m, 2 Rollen/Karton
3M™ Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Schwarz, 51 mm x 18,3 m, 2 Rollen/Karton
Artikel-Nr.:
     615-W288672
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SW2SC50
EAN/GTIN:
     50048011192807
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Verformbar besteht aus einem rutschhemmenden Material mit einem speziellen Aluminiumrücken. Er passt sich Kanten an und haftet auf unebenen Oberflächen wie Riffelblechen, Schraubenköpfen und Leitersprossen. Gelbe Sicherheitsfarbe für eine gute Sichtbarkeit und ein leichtes Erkennen von Gefahrenbereichen.
Weitere Informationen:
Brand:
Safety-Walk™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
PSA
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
18,3 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 104,30*
2 Tage
85
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 80,99*
€ 104,31*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,19*
€ 116,61*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 119,12*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 120,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.