Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzrost Typ F Breite 100 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061890835
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14220
EAN/GTIN:
     4260061890835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Holzrost, Typ F

Äußerst widerstandsfähig und langlebig
Massives Buchenholz, wird nicht verklebt oder fixiert.
Mit Anlaufprofil gut befahrbar.
• Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche
Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche.
Die Gummiauflage entlastet die Bein- und Rückenmuskulatur.
Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130.
• Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen
Aufrollbare Konstruktion.
Laufrosthöhe: 35 mm (optional auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich).
Maximale Rostlänge: 10 m.
Gewicht: 13 kg/m².
Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, miltex antiermüdungsmatte, Yoga, Holzrost, Arbeitsplatzbodenbelag, Miltex, Typ, YOGA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,75*
€ 183,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 183,99*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 184,49*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 189,20*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,99*
€ 190,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 183,76*
€ 218,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 182,49*
€ 217,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 172,13*
€ 204,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 159,69*
€ 190,03
pro Meter
ab 500 Meter
€ 150,75*
€ 179,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.