Antirutschmatte Silikon 200 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1181.57 passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilis...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
∙ Zur Sicherung des Transportgutes gegen Verrutschen ∙ Aus Gummigranulat ∙ Haften auf fast allen Untergründen ∙ Gleitreibbeiwert nur 0,6 ∙ Unverzichtbar bei kritischer Materialpaarung wie z. B. Sta...
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 13600 x 150 mm, VE 2 Stk. Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden g...
Steinbock® Anti-Rutsch-Matte, für Schubladenmaße BxT 490 x 560 mm mit Blendenhöhe 60-360 mm Die Steinbock® Anti-Rutsch-Matte schützt den Schubladenboden sowie das Ladegut vor Beschädigungen durch V...
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, kei...
Anti-Rutsch-Matte Rollenware|B10000 x T560 x H2 mm|Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen b...
GE Antirutschmattenset zu it! WTU 819080 Antirutschmattenset zu it! WTU 819080 Keramag Set Antirutschmatten für Unterschrank für Waschtisch Technische Eigenschaften · Breite Waschtisch (cm): 80 cmZ...