Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM AGO-Solid Antirutschmatte 463x919 mm Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM AGO-Solid Antirutschmatte 463x919 mm Kunststoff Schwarz
Produktbild zu AGOFORM AGO-Solid Antirutschmatte 463x919 mm Kunststoff Schwarz
LOGO zu AGOFORM AGO-Solid Antirutschmatte 463x919 mm Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103350522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4500905901011-04
EAN/GTIN:
     9002730398236
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
AGOFORM AGO-Solid Antirutschmatte 463x919 mm Kunststoff Schwarz

Hinweis:
Maßtoleranz: Breite und Tiefe ±1,1 mm.

Weitere Informationen:
Type:
AGO-Solid
Breite:
919 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
463 mm
Farbe:
schwarz
Stärke:
1 mm
Korpusbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Einlegematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.