Granulatmatte - Universell einsetzbar - Qualitativ sehr hochwertig, entspricht der VDI 2700 ff - Individuelle Formate möglich - Reibwert von µ 0,6 für die gängigen Materialpaarungen- Länge 5000 mm ...
Anti-Rutschmatten aus hoch gepresstem Recyclingmaterial, Rollware 5 m / Breite: 250 mm verringert das Rutschen von Gegenständen auf Ladeflächen oder an anderen Einsatzorten Eine gute Anti-Rutschmat...
verbessern den Gleitreibbeiwert · steigert die Sicherheit · verbessert die Standfestigkeit und verringert die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel bzw. reduziert die erforderliche LC (zulässige Zug...
Dolezych DoMatt Antirutschmatte Rolle verbessert den Gleitreibbeiwert nass und trocken auf 0,6 Mikrometer DoMatt Antirutschmatten Die Widerstandskraft gegen das Verschieben einer Ladung auf ihrer U...
Anti-Rutschmatte zur Ladungssicherung – 5 mm Stärke Die rutschhemmende Ladungssicherungsmatte sorgt für besseren Stand der Transportgüter. Das Material weist eine hohe Reiß- und Zugfestigkeit auf, ...
»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Nur 4,5 mm stark • U...
entspricht den VDI-Richtlinien 2700 ff robust und wiederverwendbar optimale Ergänzung beim Niederzurren Reibbeiwert -µ ] 0,6* Abmessungen: 5000 x 250 x 8 mm Material: Gummi-Granulat *bei definierte...
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 5000 x 125 mm, VE 2 Stk. Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden ge...
Für mehr Sicherheit beim Palettieren Erhöht die Reibung zwischen Ladung und Ladefläche Reduziert die erforderliche Zurrkraft LC nach DIN EN 12195-1 beim Diagonalzurren Zum selbst Konfektionieren
»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Nur 4,5 mm stark • U...
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, kei...
Maße: 5 m lang x 25 cm breit Dicke: 8 mm Beständigkeit: UV, Natriumchlorid, schwache Säuren und Laugen Reinigung: ausschütteln, absaugen, abwaschen, ggf. Behandlung mit Hochdruckreiniger Farbe: sch...
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 5000 x 250 mm, VE 1 Stk. Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden ge...