Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte Rollenware 0,60x4m BLACK CAT Panther


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte Rollenware 0,60x4m BLACK CAT Panther
Antirutsch-Matte Rollenware 0,60x4m BLACK CAT Panther
Antirutsch-Matte Rollenware 0,60x4m BLACK CAT Panther
Artikel-Nr.:
     214B-7830602758
Herst.-Nr.:
     4034216150552
EAN/GTIN:
     4034216150552
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme • 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte • Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel • Langlebig, enthält Weichmacheranteile • Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag • Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk • Universell einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht • Erfüllt die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15) • Mehrfach geprüft und zertifiziert • Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG • Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat des Prüfinstituts Flog • Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m² • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,38 kg
Stärke:
4,0 mm
Typ:
Rolle
Herstellerartikelnummer:
4034216150552
Herstellername:
Wado Walter Donnerhak
Länge:
4000 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black-cat, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, Ladungssicherung, Matte, 7830602758, 30602758
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,79*
€ 104,34*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 104,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,50*
€ 104,35*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,79*
€ 114,35*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 93,4735*
€ 116,8535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
1 Stück enthält 4.000 Millimeter (ab € 0,0217* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.