Die Gummimatte erhöht die Standsicherheit, verhindert ein verrutschen der Großgeräte. Die Matte dämpft die Vibrationen, schützt den Boden gegen Kratzer, Druckstellen der Standfüße. Farbe: Schwarz. ...
euroline Anti-Rutschmatte groß Größe 1270 x 300 x 56 mm Für die Standsicherheit von Leitern auf diversen Untergründen wie Stein, Holz, Fliesen, etc. Verhindert das Wegrutschen oder Einsinken der Le...
Anwendung: Zur Erhöhung des Gleitreibewertes µ zwischen Ladung und Ladefläche. Dadurch verringert sich die Anzahl der benötigten Zurrmittel. Zusätzlich werden durch den Druck der Ladung Verformungs...
entspricht den VDI-Richtlinien 2700 ff robust und wiederverwendbar optimale Ergänzung beim Niederzurren Reibbeiwert -µ ] 0,6* Abmessungen: 5000 x 250 x 8 mm Material: Gummi-Granulat *bei definierte...
Für alle Schubladen in GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken, Vielfältige Anwendungsgebiete: Werkstatt, Haushalt, Auto, Freizeit, etc., Enorme Rutschfestigkeit auf vielen verschiedenen Untergründ...
hält unverrückbar auf nahezu allen Materialien · einfach zuschneidbar · waschbar bis 60 °C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen · Farbe anthrazit
PEKA Antirutschmatte Silikon Libell 450 Extendo walnussgrau Merkmale und Vorteile: Sichert das Staugut auf dem Tablar Angenehme Haptik mit fein strukturierter Oberfläche Dämpft Geräusche beim Hinei...
»Black-Cat«-Permagrip Sicherheits-Bodenmatte •Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen •Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,5 kg/m2 schwe...
leichte (nur 380 g/m²) und ultadünne Gitter-Antitruschmatte · als Einlage in Flachschubladen, Tablare, Paternoster und Kästen aller Art · ideal als Zwischenlage bei empfindlichen Gütern, die nicht ...
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 5000 x 125 mm, VE 2 Stk. Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden ge...
Anti-Rutschmatte SF 12.18, Naturgummi, schwarz, 122 x 183 cm beidseitig verwendbar für mittlere Beanspruchung Drainage-Löcher und erhöhte Rippen ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten und Vers...