Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte BLACK-CAT-Ultralight L10m B0,8m D1,3mm 1 Rl.WADO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000349196
Herst.-Nr.:
     110467196
EAN/GTIN:
     4034216007047
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
leichte (nur 380 g/m²) und ultadünne Gitter-Antitruschmatte · als Einlage in Flachschubladen, Tablare, Paternoster und Kästen aller Art · ideal als Zwischenlage bei empfindlichen Gütern, die nicht verrutschen dürfen · Gleitreibwerte von μ 0,63-1,13 je nach Reibungspartner/Flächenpressung · lange ohne nachlassende Haftwirkung · enthält WeichmacherWeitere technische Eigenschaften:· Dicke: 1,3mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Länge:
10 m
Fläche:
8 m²
Breite:
0,8 m
Farbe:
schwarz
Marke:
WADO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte 80cm breit, Antirutschmatten, Antirutschpad, Ladungssicherung, Palettenmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 82,19*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 65,04*
€ 82,26*
4 Tage
5
€ 4,99*
ab € 65,48*
€ 82,35*
€ 5,95*
ab € 65,91*
€ 85,79*
6 Tage
5
€ 5,50*
ab € 69,34*
€ 90,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.