Übersicht | "Anschlussverschraubung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 6,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,06* pro Stück |
| |
OVENTROP Muffenschieber DN50, 2" IG PN25, Messing, Marktmodell, # 1040016 (7 Angebote) OVENTROP Muffenschieber DN50, 2" IG PN25, Messing, Marktmodell, # 1040016 .Gehäuse, Kopfstück, Schieberkeil und Spindel aus Messing, mit nachziehbarer Stopfbuchspackung aus PTFE-haltigem Werkstoff,... |
|
ab € 53,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,92* pro Stück |
| |
OVENTROP Rückschlagventil DN32, 11/4" PN25, RG/MS, m. FKM-Dichtung, # 1072010 (5 Angebote) OVENTROP Rückschlagventil DN32, 11/4" PN25, RG/MS, m. FKM-Dichtung, # 1072010 .Muffenausführung, Rückflussverhinderer für waagerechten und senkrechten Einbau, Gehäuse aus Rotguss, Innenteile aus Me... |
|
ab € 60,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 38,119* pro 10 Stück |
| |
Einst. 45°-Anschlussverschr. M12x1,5 i., Rohr-AØ 6, Stahl verz. (6 Angebote) Einst. 45°-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verz. |
|
ab € 6,57* pro Stück |
| |
OVENTROP Elektrothermischer Stellantrieb (7 Angebote) OVENTROP Elektrothermischer Stellantrieb Aktor T 2P, 230V, stromlos geschl.,2 m Elektrothermischer Stellantrieb "Aktor T 2P" "H NC", 230 V, stromlos geschlossen, 2-Punkt, M 30 x 1,5 Einsatz in den ... |
|
ab € 17,11* pro Stück |
| |
Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48M50SB-9 (4 Angebote) Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48M50SB-9FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-MMK-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit kurzen, drehba... |
Fränkische Rohrwerke 4890732700 |
ab € 159,7788* pro 4 Stück |
| |
HomeMatic 76029 Sanitärarmatur (7 Angebote) Einfache Montage des Homematic IP Heizkörperthermostats auf Ventilen mit dem Gewindemaß M30 x 1,5 mm Passend für die Hersteller Vaillant, Oventrop, Herz, Comap und Danfoss |
|
ab € 5,53* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Anschlussverschraubung | | | Anschlussverschraubungen sind Fittings für den Anschluss in der Rohrinstallation
Die Anschlussverschraubungen sind Verbindungselemente in der professionellen Rohrinstallation. Sie koppeln Rohre an Geräte, Armaturen oder an Leitungen aus anderen Werkstoffen.
Anschlussverschraubungen sicher befestigen
Die Verbindungselemente sind in vielen Varianten erhältlich. Alle Fittings bieten mindestens einen verschraubbaren Anschluss. Die Anschlussverschraubungen unterscheiden sich von anderen Fittings durch eine besondere Struktur oder ihre Adapterwirkung. Im weitesten Sinn zählen alle Verbindungselemente, die durch Ein- oder Aufschrauben gekoppelt werden, zu den Anschlussverschraubungen. Für die Befestigung stehen einige Verschraubungsvarianten zur Auswahl. Hierzu zählen:
- Klemm- und Klemmringverschraubungen,
- Schneidringverschraubungen und
- Flansch- und Bördelverschraubungen.
Die Anschlussfittings mit Klemmverschraubung bestehen aus einem Fittingkörper, einem abdichtenden Ring und einer Überwurfmutter. Sie sind für geringe Drücke und kleine Leitungsdurchmesser ausgelegt. Die Schneidringverschraubungen enthalten zusätzlich einen Schneidring, der auf der Rohroberfläche Halt findet. Sie sind für höhere Drücke und mechanische Belastungen ausgelegt. Für die Installation von Rohren mit größerem Durchmesser empfehlen sich Flanschverschraubungen. Eine seltenere Verschraubungsvariante bieten die Bördelverbinder.
Materialien und Anschlüsse
Die Anschlüsse dieser Fittings orientieren sich an den zu verbindenden Bauteilen. Die Filtermöglichkeiten nach dem ersten und zweiten Anschluss bieten sich für die Auswahl an. Die Maße müssen optimal übereinstimmen um eine höchstmögliche Dichtheit und eine dauerhafte Verbindung zu erzeugen. Das Material der Anschlussverschraubung ist häufig Stahl, Kunststoff oder Edelstahl. Einige Fittings werden aus Messing, Rotguss, Temperguss oder anderen Werkstoffen gefertigt. Bei der Auswahl ist der Werkstoff des Rohres und der Armatur entscheidend. Ein wichtiger Grundsatz bei der Wahl des Fittings ist die Materialtreue. Der Werkstoff des Verbindungselementes sollte mit dem Material des anzuschließenden Rohres übereinstimmen. Ein typischer Allrounder unter den Werkstoffen ist das Messing. Es bietet sich für den Übergang von Rohren verschiedener Werkstoffe an.
|
|