Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar. Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 25 mm x ½"...
Kaltwasserleitung Anschlussverschraubung Anschlussverschraubung 25 mm x 1" Innengewinde, als Übergang zu anderen Rohrarten, zum Anschluss von Absperrventilen und als Übergang zu Verbrauchern. Die F...
Anschlussverschraubung Metall MS-212-50043.5FIPMETAL® Metallverschraubung gerade MS-2-M aus Messing vernickelt, mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP67. Dichtringe für FIPMETAL® Metall-Schutzschl...
Halbe Verschraubung, flachdichtend, mit Universal-Pressanschluss und Befestigungsgewinde, Überwurfmutter (Messing), aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit Flachdich...
OV Dämmrolle Cofloor Tackersystem 10x1 m = 10 qm Dicke 25-2mm, WLG 045 aus EPS nach DIN EN 13163 · Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102 Weitere technische Eigenschaften: · Isolierstärke: 25mm · Geeigne...
OV Kessel-Anbindesystem Regumat M3-180 DN 25, mit PKH ohne Pumpe mit universeller · modular aufgebauter Wärmedämmung · für die Montage der Heizkessel an die Rohrleitungssysteme · bestehend aus: 1x ...