OV Absperrverschraubung Combi 3 Multiflex 1/2Zoll AGx3/4Zoll AG zum Voreinstellen · Absperren · Entleeren/Füllen Weitere technische Eigenschaften: · Mit Quetschset: Ja · Rechtwinklige Ausführung: N...
IDS Anschlussnippel zu Brausestange A7542 Anschlußnippel Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: für Brausestange Gewicht: 0,010 kg Artikel-Nr.: A861550NU Weitere technische E...
Halbe Verschraubung, flachdichtend, mit Universal-Pressanschluss und Befestigungsgewinde, Überwurfmutter (Edelstahl), aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit Flachdichtung (EPDM-schwarz), mit werkseitig eingelegte...
HG Anschlussnippel für Raindance E 300 Kopfbrause • Dimensionierung: G ½ Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Halbe Verschraubung, flachdichtend, mit Universal-Pressanschluss und Befestigungsgewinde, Überwurfmutter (Edelstahl), aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit Flachdichtung (EPDM-schwarz), mit werkseitig eingelegte...
OV Unterputznetzteil mit Wandhalterung für die Umrüstung von batteriebetriebenen Raumbediengeräten R-Tronic T/TF auf eine externe Spannungsversorgung (100-240 V ~/50-60 Hz)
OV Absperrverschraubung ZB Multiflex F schwenkbar, 1/2Zoll AGx3/4Zoll AG Zweirohr-Block · aus Messing · vernickelt · Abstand 50 mm · Weichdichtung zum Heizkörper Weitere technische Eigenschaften: ·...