Kaltwasserleitung Anschlussverschraubung Anschlussverschraubung 32 mm x 1" Außengewinde, als Übergang zu anderen Rohrarten, zum Anschluss von Absperrventilen und als Übergang zu Verbrauchern. Die F...
OV Thermostatventil Baureihe AQ M 30x1,5, Vorlauf-Axial DN 15 für den automatischen hydraulischen Abgleich · stufenlose Voreinstellung · Messing vernickelt · Einsatzbereich Zweirohr-Zentralheizungs...
GE FlowFit Anschlussverschraubung mit AG Ms d16-G1/2 .für Geberit Systemrohre ML, zum Anschließen an Heizkörperventile Typ Herz mit Innengewinde G 1/2" nach EN 215, Baumassreihe D, ausschließlich f...
Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar. Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 50 mm x 1½...
Halbe Verschraubung, flachdichtend, mit Universal-Pressanschluss und Befestigungsgewinde, Überwurfmutter (Edelstahl), GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit Flachdichtung (Centellen), mit werkseitig einge...