OVENTROP Rückschlagklappe PN16 Stahl DN80, Zwischenbauausführung Rückschlagklappe Zwischenbauausführung geeignet für die Montage zwischen PN 16 Flanschen nach EN 1092-2. Gehäuse und Klappe aus verz...
OVENTROP Rückschlagklappe PN16 Stahl DN100, Zwischenbauausführung Rückschlagklappe Zwischenbauausführung geeignet für die Montage zwischen PN 16 Flanschen nach EN 1092-2. Gehäuse und Klappe aus ver...
OVENTROP Rückschlagklappe PN16 Stahl DN50, Zwischenbauausführung Rückschlagklappe Zwischenbauausführung geeignet für die Montage zwischen PN 16 Flanschen nach EN 1092-2. Gehäuse und Klappe aus verz...
OVENTROP Überwurfmutter G 2", für Regumat Tüllenanschl. DN32 (MVP:2) j.MVP OVENTROP-Überwurfmutter G 2", 2-fach für Regumat-Tüllenanschluss-Sets DN32 Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG
OVENTROP Wärmeübertrager "Regumat" 14 Platten bis 14 KW Wärmeübertrager "Regumat" 14 Platten bis 14 kW Anschlussabstand: 125 mm einerseits 2 x Pumpenflansch mit ÜM G 11 andererseits 2 x G 11/2 AG m...