rillprint Warenanhänger, 75 x 150 mm, kraft braun aus Kraftkarton 200 g/qm, zur Handbeschriftung, mit Lochverstärkungsringen beinhaltet: 1.000 Stück (395010) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnli...
Kofferanhänger zum Kaltlaminieren, Außenmaß 71 x 115, maximale Laminiergröße 54 x 92 mm, Hochformat, Hart-Folie 300 my, mit selbstklebender Abdeckung 100 my, mit Plastikschlaufen, 3er SB-Packung, g...
pretex® 30.120 Lochetiketten a5 sind aus strapazierfähigen, nassfestem Spezialpapier hergestellt, dass für Laserdrucker optimiert ist. Es findet dort Anwendungen, wo Papiere im trocknen oder nassen...
PC-beschriftbare Hängeschilder für Preisauszeichnung und Warenauszeichnung. Inhalt: 1470 Stück = 30 Blatt Hängeetiketten / Anhängeetiketten im Format 27 x 40 mm aus stabilem, weißem 200 g/m2 Karton...
Anhängeetiketten, braun, VE 1000 Stk, LxB 101 x 50 mm. Einfache Befestigung durch beiliegenden Baumwoll-Faden. Reißfest durch verstärkte Kartonöse (7 mm Durchmesser). Hohe Qualität: 210 g/m². Leich...
aus wetterfestem PP · hohe Festigkeit, Elastizität und Lichtechtheit · für die schnelle und einfache Kennzeichnung von allen Gütern und Waren · überall einsetzbar, wo nicht ausreichend Platz für ei...
Anhänger - Hängeetiketten - Kollianhänger + 150 x 99 mm aus Kunststoff mit abgerundeten Ecken und einfacher Lochung Unbedruckte Anhänger zur vielfältigen Verwendung.
Die verschiedenfarbigen Anhänger sind vielseitig in Industrie, Lager, Einzelhandel und E-Commerce einsetzbar und eignen sich zur Kennzeichnung von Textilien, Deko-Artikeln, Schmuck, Bastelarbeiten,...
· Ausführliche Informationen oder Hinweise können direkt am Gegenstand fixiert werden · Ideal für den Wareneingang, Warenausgang, Lager oder Produktion · Aus wetterfester Polypropylen-Folie · Für d...
PC-beschriftbare Hängeschilder für Preisauszeichnung und Warenauszeichnung. Inhalt: 750 Stück = 30 Blatt Hängeetiketten / Anhängeetiketten im Format 38 x 55 mm aus stabilem, weißem 200 g/m2 Karton ...
Anhängeetiketten, braun, VE 1000 Stk, LxB 121 x 60 mm. Einfache Befestigung durch beiliegenden Baumwoll-Faden. Reißfest durch verstärkte Kartonöse (7 mm Durchmesser). Hohe Qualität: 210 g/m². Leich...