Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2651000 Herst.-Nr.: 2651000 EAN/GTIN: 4000225027710 |
| |
|
| | |
| Kofferanhänger zum Kaltlaminieren, Außenmaß 71 x 115, maximale Laminiergröße 54 x 92 mm, Hochformat, Hart-Folie 300 my, mit selbstklebender Abdeckung 100 my, mit Plastikschlaufen, 3er SB-Packung, glasklar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 71 mm | | Länge (mm) | 115 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | PVC | | Befestigungstyp | Schleife |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Gepäckanhänger, Kofferanhänger, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, veloflex kofferanhänger, gepäckanhänger, kofferanhänger 116x71 mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,66* | € 3,62* | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 2,669* | € 3,65* | | | | | | | | 1 | | pro Karton | € 6,95* | ab € 27,58* | € 38,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,88667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|