Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • ideal zum Durchladen von Ware • Regalzeilen Rücken an Rücken, baulich miteinander verbunden • MULTIplus Fachböden mit 40 mm K...
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen b...
Großfachregal mit 4 Fachebenen Spanplatteneinlagen (Anbauregal) Um dieses Anbauregal nutzen zu können, ist ein Grundregal deselben Typ notwendig. *Ohne Dekoration* Ein universelles Stabiles Großfac...
Geschlitzte stationäre Anbaueinheit, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Abmessungen in cm 60x153.5x180 von Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und langle...
Das BERT Kleinteilregal mit Gitterkörben ermöglicht einen schnellen Zugriff sowie eine übersichtliche Lagerung von Kleinteilen. Die Gitterkörbe mit Trenngittern ermöglichen eine flexibele sowie ind...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • ideal zum Durchladen von Ware • Regalzeilen Rücken an Rücken, baulich miteinander verbunden • MULTIplus Fachböden mit 40 mm K...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm mö...
Steckregale Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden ∙ Diese Steckregalsysteme sind vielseitig einsetzbare Fachbodenregale für alle Anwendungen in Lager, Werkstatt, Betrieb, Büro und Archiv ∙ Das S...
Großfachregal mit 4 Fachebenen (Stahlfachböden) verzinkt, Anbauregal *Ohne Dekoration* Ein universelles Stabiles Großfachregal (Steckregal) für Ordnung und größere Güter im Lager und Werkstatt. Ein...
Geschlitzte stationäre Anbaueinheit, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Abmessungen in cm 50x163.5x180 von Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und langle...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen b...
Großfachregal mit 4 Fachebenen Spanplatteneinlagen (Anbauregal) Um dieses Anbauregal nutzen zu können, ist ein Grundregal deselben Typ notwendig. *Ohne Dekoration* Ein universelles Stabiles Großfac...
Geschlitzte stationäre Anbaueinheit, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Abmessungen in cm 60x143.5x170 von Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und langle...