Produktmerkmale • bis zu 96 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • mit Anschlagleisten gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keine Anschlagleiste • attraktive Opt...
Produktmerkmale • maximale Fachlast 1.015 kg • maximale Feldlast 3,8 t • Lagerung der Ware wahlweise auf Stahlpaneele oder 25 mm Spanplatten • unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast...
Universalsteckregal, Stahlblechböden, HxBxT 1820 x 1025 x 600 mm, Anbauregal. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. Schnelle und einfache Steckmontage. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Sehr g...
Geschlitzte Anbaueinheit, 190 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Abmessungen in cm 46x102.3x183 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langle...
Geschlitzte Anbaueinheit, 180 kg pro Fachboden, 800 kg für eine Einheit mit 5 Fachböden - Abmessungen in cm 36x87x163 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langlebig....
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...
Produktmerkmale • bis zu 96 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachböden mit 25 mm-Ka...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • Regalzeilen Rücken an Rücken, baulich miteinander verbunden • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdicht...
Systembühnen nutzen die vorhandenen Räumlichkeiten optimal aus. Dies reduziert die Kosten und verbessert logistische Abläufe. Bühnen sind durch Ihren modularen Aufbau jederzeit erweiterbar. Das erm...
Produktmerkmale • maximale Fachlast 1.015 kg • maximale Feldlast 3,8 t • Lagerung der Ware wahlweise auf Stahlpaneele oder 25 mm Spanplatten • unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast...
Universalsteckregal, Stahlblechböden, HxBxT 1976 x 1025 x 400 mm, Anbauregal. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. Schnelle und einfache Steckmontage. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Sehr g...
Produktmerkmale • 15 MULTIplus150 Fachböden mit Regalkästen und 1 MULTIplus150 Abdeckboden • Aussteifung durch Kreuzstrebe • Regale verzinkt Beschreibung In unseren drei Kleinteileregal-Sets bieten...
Geschlitzte Anbaueinheit, 190 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Abmessungen in cm 46x117.5x183 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langle...
Geschlitzte Anbaueinheit, 180 kg pro Fachboden, 800 kg für eine Einheit mit 5 Fachböden - Abmessungen in cm 36x71.8x183 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langlebi...