Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Geschlitzte Anbaueinheit, 190 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Abmessungen in cm 61x102.3x214 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langle...
Anbaueinheit, 3 geschlitzte Fachböden und 1 fester, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Maße in cm 40x133.5x170 Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und la...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...
Produktmerkmale • bis zu 64 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachböden mit 25 mm-Ka...
· Kompaktes Weitspannregalsystem für die Lagerung von großen und schweren Gütern · Regalabmessungen bieten großflächige Ablagemöglichkeiten · Branchenübergreifend und vielseitig einsetzbar· Auflage...
Steckregal mit Sichtlagerkästen Anbaufeld, Sichtlagerkästen aus Polyethylen Anwendung Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen in Sichtlagerkästen, durch Grund- und Anbaufeld können Regalanlage...
Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 3000 mm, Bodenbreite 1200 mm, Tiefe 700 mm, Anbauregal. Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bes...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Geschlitzte Anbaueinheit, 190 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Abmessungen in cm 61x117.5x214 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langle...
Anbaueinheit, 3 geschlitzte Fachböden und 1 fester, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Maße in cm 50x123.5x170 Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und la...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...
Produktmerkmale • bis zu 64 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • mit Anschlagleisten gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keine Anschlagleiste • attraktive Opt...