Kartonagenmagazin, fahrbar|B1415 x T590 x H460/660 mm|Bei Verwendung des Kartonagenmagazins als Untertischmagazin unter einem Arbeitsplatz muss die lichte Breite des Arbeitsplatzes passend zur Brei...
Kartonagenmagazin, fahrbar|B1915 x T590 x H460/660 mm|Bei Verwendung des Kartonagenmagazins als Untertischmagazin unter einem Arbeitsplatz muss die lichte Breite des Arbeitsplatzes passend zur Brei...
Kartonagenmagazin, fahrbar|B665 x T590 x H460/660 mm|Bei Verwendung des Kartonagenmagazins als Untertischmagazin unter einem Arbeitsplatz muss die lichte Breite des Arbeitsplatzes passend zur Breit...
Kartonagenmagazin, fahrbar|B915 x T590 x H460/660 mm|Bei Verwendung des Kartonagenmagazins als Untertischmagazin unter einem Arbeitsplatz muss die lichte Breite des Arbeitsplatzes passend zur Breit...
Das Packtisch System von RAJA ist ein Packplatz zum Top Preis-Leistungsverhältnis. Der Arbeitstisch lässt sich dank der Einzelkomponenten individuell zusammenstellen und bietet somit bedürfnisgerec...
Kartonagenmagazin E|B1200(1084) x T590 x H430/630 mm|Systembreite 1200 mm|Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau)|vorne und hinten mit C-Profil 40x40x2 mm zur variablen Positionier...
Systembreite 750 mm Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 25 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Lochraster (118 mm, vorne und hinten) zur Positionierung der Steckbügel; mit Unterzug aus L-Profil ...
Systembreite 1000 mm Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 25 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Lochraster (118 mm, vorne und hinten) zur Positionierung der Steckbügel; mit Unterzug aus L-Profil...
Systembreite 1250 mm Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 25 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Lochraster (118 mm, vorne und hinten) zur Positionierung der Steckbügel; mit Unterzug aus L-Profil...
Systembreite 1500 mm Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 25 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Lochraster (118 mm, vorne und hinten) zur Positionierung der Steckbügel; mit Unterzug aus L-Profil...
Kartonagenmagazin E|B1800(1684) x T590 x H430/630 mm|Systembreite 1800 mm|Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau)|vorne und hinten mit C-Profil 40x40x2 mm zur variablen Positionier...
Systembreite 2000 mm Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 25 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Lochraster (118 mm, vorne und hinten) zur Positionierung der Steckbügel; mit Unterzug aus L-Profil...