Klebeband, PP-Aluband, KIP 344, 50 m lang, 100 mm breit, bedampftKlebeband, PP-Aluband, Kip 344 EINSATZGEBIET Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatt...
Aluminium-Klebeband Ausführung: Rein-Aluminium, 50 µ, einseitig mit einem vernetzten Acrylatkleber beschichtet, ohne Kleberabdeckung. Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C. Anwendung: Zum Abde...
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
Robustes, auf Silikonpapier gebundenes Folienband für die meisten Oberflächen. Auf Acryl basierender Klebstoff, flammfest und mit hervorragenden Temperatureigenschaften. Zum Verbinden von Dämmplatt...
Aluminium-Klebeband mit Papier-Liner Eigenschaften: • Trennfolie ermöglicht Verklebung des Bandes auf sich selbst (keine Trennschicht) Einsatzbereiche: • Zum Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserda...
Aluminiumband mit Folie, Typ=60632-00003-00, Breite=100 mm, Dicke=65 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=160 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Ba...
3M Weichaluminium Klebeband, 50m x 100mm - Für Abdichtung und Isolierung - Temperaturbeständig von -25 bis 70°C 3M Weichaluminium Klebeband, 50m x 100mm. Produktmaß: 50 m x 100 mm Lieferumfang: 3M ...